エスコ
100x3mm/#60 オフセット型砥石(25枚)
用途
一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業
粒度
#60
入数
25枚
寸法(mm)
Φ100×3×15穴
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
13687
アズワン品番
64-7925-17
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64771824
EA809ZN-260
Φ100×3×15穴
13687
オープン
¥
5,870
¥
6,457
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください