エスコ
80x320mm スクレーパー(SDSプラス)
仕様
付属刃:EA810TC-97
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
320
質量(g)
505
刃幅(mm)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×320
アズワン品番
64-7925-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64772375
EA810TC-91
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください