エスコ
3.5mm クロスドリル(磁器タイル用)
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
135
質量(g)
16.5
刃先径(Φmm)
3.5
アズワン品番
64-7925-98
六角軸対辺(mm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64772454
EA811AL-3.5
オープン
¥
1,070
¥1,177
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください