曜日別特売

電動ドライバー用オフセットアダプター

電動ドライバー用オフセットアダプター - エスコ電動ドライバー用オフセットアダプター - エスコ電動ドライバー用オフセットアダプター - エスコ電動ドライバー用オフセットアダプター - エスコ電動ドライバー用オフセットアダプター - エスコ電動ドライバー用オフセットアダプター - エスコ
仕様
入力部:六角軸:対辺6.35mm、六角ソケット:対辺30mm、差込角:9.52mm、12.7mm
出力部:30mm
材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼質量(g)753最大トルク(N・m)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×284×32アズワン品番64-7926-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64772637EA813A-48
オープン
15,200
16,720(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする