曜日別特売

電動ドライバー用オフセットアダプターセット

電動ドライバー用オフセットアダプターセット - エスコ電動ドライバー用オフセットアダプターセット - エスコ電動ドライバー用オフセットアダプターセット - エスコ電動ドライバー用オフセットアダプターセット - エスコ電動ドライバー用オフセットアダプターセット - エスコ電動ドライバー用オフセットアダプターセット - エスコ電動ドライバー用オフセットアダプターセット - エスコ

24mm~36mmまで対応する豊富なソケットセット。
Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ。
インパクトレンチ対応。

仕様30mm六角対応セット内容オフセットアダプター(30mm)、専用ソケット(12角):24・27・30・32・36mm、Cリング(2個)材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼寸法(mm)本体:59×284×32質量(g)本体+ソケット+Cリング:1380最大トルク(N・m)500入力部の差込角(mm)六角軸:対辺6.35、六角ソケット:対辺30、差込角:9.52、12.7アズワン品番64-7926-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64772646EA813A-48S
オープン
26,400
29,040(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする