エスコ
#2x120mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
先端サイズ
#2
両頭機能
片頭
材質
ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
入数
2本
全長(mm)
120
質量(g)
47
差込角対辺(mm)
6.35(1/4”)
アズワン品番
64-7926-62
内容量
1本(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64773005
EA813AF-4
6.35(1/4”)
120
オープン
¥
835
¥
919
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください