曜日別特売

#2x 85mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組)

#2x 85mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組) - エスコ#2x 85mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組) - エスコ
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP全長(mm)85質量(g)160先端サイズ#2差込角対辺(mm)6.35(1/4”)アズワン品番64-7926-68入数10本両頭機能両頭内容量1袋(10本)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64773066EA813AF-22
オープン
2,550
2,805(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする