エスコ
1/4"Hex ビットホルダー(5本組/クリアホワイト)
仕様
ビット収納数:5本
材質
TPE
質量(g)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×13×57
アズワン品番
64-7926-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64773197
EA813AM-1
クリアホワイト
オープン
¥
305
¥
336
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください