エスコ
DC3.7V ハンドドライバー(充電式/超軽量)
軽量で女性にも使いやすいです
付属品
充電用USBコード×1
材質
ABS、エラストマー、鉄
全長(mm)
149
質量(g)
160
コード長さ(m)
1
充電時間(分)
60
六角軸シャンク径
1/4"(6.35)
アズワン品番
64-7927-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64773224
EA813SD-1
オープン
¥
4,410
¥
4,851
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください