エスコ
8x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)
材質
三角ピアノ線
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
100
直径(Φmm)
8
質量(g)
6.5
先端形状
楕円型
ブラシ長(mm)
40
アズワン品番
64-7928-49
適合パイプ内径(Φmm)
7.8~8.0
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64773513
EA819BK-108
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください