曜日別特売

12x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)

12x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型) - エスコ12x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型) - エスコ12x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型) - エスコ
材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)12質量(g)6.5先端形状楕円型ブラシ長(mm)50アズワン品番64-7928-53適合パイプ内径(Φmm)11.8~12.0内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64773556EA819BK-112
オープン
2,950
3,245(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油砥石(スティック・角)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/490/
2023-03-23

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする