曜日別特売

6mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/真鍮)

6mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/真鍮) - エスコ
材質真鍮軸径(Φmm)3毛丈(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])25000アズワン品番64-7928-69ブラシ寸法(mm)外径:6、線径:0.08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64773714EA819BN-132
オープン
390
429(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする