エスコ
8mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/真鍮)
材質
真鍮
軸径(Φmm)
3
毛丈(mm)
12
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
アズワン品番
64-7928-70
ブラシ寸法(mm)
外径:8、線径:0.08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64773723
EA819BN-133
オープン
¥
445
¥
490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください