エスコ
25mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(平型/ナイロン製)
材質
ナイロン
軸径(Φmm)
3
毛丈(mm)
6
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
アズワン品番
64-7928-72
ブラシ寸法(mm)
外径:25、線径:0.13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64773748
EA819BN-332
オープン
¥
415
¥
457
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください