曜日別特売

28mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(平型/ナイロン製)

28mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(平型/ナイロン製) - エスコ
材質ナイロン軸径(Φmm)3毛丈(mm)6最大回転数(min-1[r.p.m])25000アズワン品番64-7928-73ブラシ寸法(mm)外径:28、線径:0.13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64773757EA819BN-333
オープン
470
517(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする