20.0mm/6.35mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)

20.0mm/6.35mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製) - エスコ
材質スチール軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])20000アズワン品番64-7928-81入数1本ブラシ寸法(mm)外径:20、線径:0.36、幅:27.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64773827EA819BV-120
オープン
4,090
4,499(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする