エスコ
25.0mm/6.35mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)
材質
スチール
軸径(inch)
1/4"(6.35mm)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
アズワン品番
64-7928-82
入数
1本
ブラシ寸法(mm)
外径:25、線径:0.36、幅:27.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64773836
EA819BV-125
オープン
¥
4,220
¥
4,642
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください