エスコ
0.3x2.0x40mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)
刃径:0.3、刃長:2.0、全長:40
アズワン品番
64-7928-86
入数
1本入り
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64773854
EA819DF-101
400
3.0
オープン
¥
7,010
¥
7,711
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください