曜日別特売

0.6x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

0.6x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸) - エスコ0.6x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸) - エスコ

切れ味がよくダイヤが長持ちします

寸法(mm)刃径:0.6、刃長:3.0、全長:50アズワン品番64-7928-92入数1本入り内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64773888EA819DF-1043253.0
オープン
2,360
2,596(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする