エスコ
3.0x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
切れ味がよくダイヤが長持ちします
寸法(mm)
刃径:3.0、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番
64-7929-17
入数
1本入り
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64774125
EA819DF-128
140
3.0
オープン
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください