エスコ
# 36・25x25mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#36
直径(Φmm)
25
質量(g)
42.33
適合材
スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
15300~26700pm
アズワン品番
64-7930-45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64775209
EA819GA-417
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください