エスコ
# 60・10x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#60
直径(Φmm)
10
質量(g)
18
適合材
スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
38200~66800
アズワン品番
64-7930-63
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64775385
EA819GA-439
オープン
¥
585
¥
644
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください