エスコ
# 30・32x32mm/6mm軸 軸付砥石(PA)
(1件のレビュー)
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#30
直径(Φmm)
32
質量(g)
57
適合材
スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
11900~20900
アズワン品番
64-7929-62
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64775534
EA819GA-471
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください