エスコ
# 30・50x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#30
直径(Φmm)
50
質量(g)
65
適合材
スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
7600~13400
アズワン品番
64-7930-78
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64775674
EA819GA-492
オープン
¥
725
¥
798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください