エスコ
# 80・ 6x10mm/6mm軸 軸付砥石(WA)
軸径(Φmm)
6.0
適合材
スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼
粒度
#80
直径(Φmm)
6
質量(g)
8
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
79600~127300
アズワン品番
64-7930-92
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64775814
EA819GA-613
6.0
6
オープン
¥
445
¥
490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください