エスコ
# 80・13x13mm/6mm軸 軸付砥石(GC)
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#80
直径(Φmm)
13
質量(g)
12.67
適合材
アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
36700~58800
アズワン品番
64-7930-97
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64775866
EA819GA-633
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください