エスコ
# 80・16x16mm/6mm軸 軸付砥石(GC)
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#80
直径(Φmm)
16
質量(g)
17
適合材
アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
29300~47000
アズワン品番
64-7930-99
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64775884
EA819GA-635
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください