エスコ
# 24・20x40mm / 6mm軸 軸付砥石(A)
軸径(Φmm)
6.0
適合材
アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
粒度
#24
直径(Φmm)
20
質量(g)
50.0
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
38200~47700
アズワン品番
64-7931-14
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64776024
EA819GA-706
6.0
20
オープン
¥
585
¥
644
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください