エスコ
# 46・13x32mm / 6mm軸 軸付砥石(A)
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#46
直径(Φmm)
13
質量(g)
22.0
適合材
アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
58800~73500
アズワン品番
64-7931-25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64776137
EA819GA-719
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください