エスコ
# 46・16x32mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック)
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#46
直径(Φmm)
16
質量(g)
20.7
適合材
チタニウム、ニッケル合金、工具鋼
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
35200~58700
アズワン品番
64-7931-37
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64776259
EA819GA-806
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください