エスコ
# 46・10x10mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック)
軸径(Φmm)
6.0
粒度
#46
直径(Φmm)
10
質量(g)
10
適合材
チタニウム、ニッケル合金、工具鋼
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
57300~95500
アズワン品番
64-7931-39
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64776277
EA819GA-811
オープン
¥
595
¥
655
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください