エスコ
#100・ 7x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
軸径(Φmm)
3.0
粒度
#100(相当)
直径(Φmm)
7
質量(g)
2.9
適合材
スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
27800~139200
アズワン品番
64-7931-49
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64776374
EA819GB-14
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください