エスコ
# 46・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
軸径(Φmm)
3.0
適合材
スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
粒度
#46
直径(Φmm)
8
質量(g)
3.2
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
11900~38100
アズワン品番
64-7931-61
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64776496
EA819GB-31
3.0
8
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください