エスコ
# 80・ 4x 8mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
軸径(Φmm)
3.0
粒度
#80
直径(Φmm)
4
質量(g)
2.15
適合材
スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
23800~76300
アズワン品番
64-7931-63
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64776514
EA819GB-41
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください