エスコ
#120・13x16mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
軸径(Φmm)
3.0
幅(mm)
16
粒度
#120
直径(Φmm)
13
質量(g)
7
適合材
スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
7700~24700
アズワン品番
64-7931-75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64776636
EA819GB-57
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください