エスコ
#280・ 5x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
軸径(Φmm)
3.0
適合材
スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
粒度
#280
直径(Φmm)
5
質量(g)
2.5
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
19800~63600
アズワン品番
64-7931-84
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64776724
EA819GB-72
3.0
5
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください