エスコ
# 80・20x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
軸径(Φmm)
6
粒度
#80
色
グレー
直径(Φmm)
20
質量(g)
24.8
適合材
スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
4700~15200
アズワン品番
64-7932-30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64776943
EA819GB-136
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください