エスコ
#120・16x32mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
軸径(Φmm)
6.0
適合材
スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
粒度
#120
直径(Φmm)
16
質量(g)
25.0
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
5900~19000
アズワン品番
64-7932-62
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64777266
EA819GB-187
6.0
16
オープン
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください