エスコ
50x20mm フェルトバフホイール
材質
フェルト
直径(Φmm)
50
質量(g)
28.0
穴径(Φmm)
6
適合材
スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
600~2600
アズワン品番
64-7933-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64777713
EA819GB-294
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください