エスコ
M6x63mm/6mm軸 アーバー(フェルトバフ用)
軸径(Φmm)
6.0
全長(mm)
63
仕様
直径:M6
質量(g)
36.0
ねじ径
M6
アズワン品番
64-7933-10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64777738
EA819GB-298
6.0
直径:M6
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください