エスコ
#320/16x26mm 研磨キャップ(5個)
仕様
専用マンドレル:EA819GF-185
材質
アルミナ
粒度
#320
直径(Φmm)
16
質量(g)
2.272
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
適合材
スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番
64-7933-29
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64777923
EA819GF-144
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください