エスコ
16x26mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
仕様
研磨キャップ:EA819GF-141、-142、-143、-144
軸径(Φmm)
3
直径(Φmm)
16
質量(g)
12
軸長(mm)
25
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
アズワン品番
64-7933-34
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64777975
EA819GF-185
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください