エスコ
# 60/10x15mm 研磨キャップ(5個)
仕様
専用マンドレル:EA819GF-283
材質
アルミナ
粒度
#60
直径(Φmm)
10
質量(g)
1
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
適合材
スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番
64-7932-09
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64778054
EA819GF-221
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください