エスコ
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
材質
タングステンカーバイド
軸径(Φmm)
6
質量(g)
36.4
適合材
ステンレス、鉄、鋳鋼
刃径×刃長×全長(mm)
12×25×65
アズワン品番
64-7934-49
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64779348
EA819GL-144
オープン
¥
8,620
¥
9,482
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください