エスコ
8x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
軸径(Φmm)
6
刃径×刃長×全長(mm)
8×20×60
適合材
ステンレス、鉄、鋳鋼
材質
タングステンカーバイド
質量(g)
15.4
アズワン品番
64-7934-51
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64779366
EA819GL-152
6
オープン
¥
6,460
¥
7,106
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください