エスコ
10x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
材質
タングステンカーバイド
軸径(Φmm)
6
質量(g)
38
適合材
鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)
10×25×65
アズワン品番
64-7934-57
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64779427
EA819GL-205
オープン
¥
7,740
¥
8,514
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください