エスコ
16x35x75mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
軸径(Φmm)
6
刃径×刃長×全長(mm)
16×35×75
適合材
鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
材質
タングステンカーバイド
質量(g)
82
アズワン品番
64-7934-91
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64779768
EA819GL-263
6
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください