エスコ
12x10x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
材質
タングステンカーバイド
軸径(Φmm)
6
質量(g)
22
適合材
アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)
12×10×50
アズワン品番
64-7935-10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64779944
EA819GL-322
オープン
¥
8,080
¥
8,888
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください