エスコ
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
材質
タングステンカーバイド
軸径(Φmm)
6
質量(g)
33.8
適合材
アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)
12×25×65
アズワン品番
64-7935-13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64779978
EA819GL-332
オープン
¥
7,110
¥
7,821
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください