エスコ
16x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
軸径(Φmm)
6
刃径×刃長×全長(mm)
16×30×70
適合材
アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
材質
タングステンカーバイド
質量(g)
66.4
アズワン品番
64-7935-14
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64779987
EA819GL-333
6
オープン
¥
9,910
¥
10,901
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください